曜日別特売

危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m

危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m - 日東エルマテリアル危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m - 日東エルマテリアル

ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。
オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。

用途
様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4631材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1質量(g)330タイプ非粘着タイプ取付方式テープ長さ(m)50表示内容立入禁止(4ヶ国語)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60851096DM5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする