曜日別特売

KEIAI 表示マジックバンド

KEIAI 表示マジックバンド - 敬相KEIAI 表示マジックバンド - 敬相KEIAI 表示マジックバンド - 敬相

ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)

用途ケーブル類の結束に仕様マジックバンドタイプ材質ポリエステルナイロン幅(mm)20厚さ(mm)1.6質量(g)35取付方式マジックバンド長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)20×3内容量1巻
注意
※本製品は屋内使用のため水濡れ状況での使用はご遠慮ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60851105900113現用792-5930
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
60851114900112工事中792-5921
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
60851123900114撤去792-5948
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする