曜日別特売

チェーン

チェーン - ABUS

切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。

用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など仕様布カバー付材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
チェーン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6085113210KS-1401.410
19,950
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
6085115710KS-2002.010
26,750
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6085114810KS-1701.710
23,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
608511668KS-1101.18
12,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
608511758KS-1401.48
14,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6085114810KS-1706628988710KS/17010KS-170 KS 防犯チェーン ABUS 66289887KS 防犯チェーンABUS1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
608511668KS-110662898448KS/1108KS-110 KS 防犯チェーン ABUS 66289844KS 防犯チェーンABUS1本
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
608511758KS-140662898538KS/1408KS-140 KS 防犯チェーン ABUS 66289853KS 防犯チェーンABUS1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする