因幡電工
保温エルボカバー
(1件のレビュー)
材質
30倍発泡ポリエチレン
保温材厚(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60851236
HEC-20
761-3474
8
33
72.5
45
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
60851245
HEC-25
761-3482
10
40
84
52
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください