ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057)

ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) - LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) - LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) - LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) - LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) - LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) - LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) - LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) - LAMP(スガツネ工業)

プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。
旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。
優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。
始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。

材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)材質(本体)仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7337材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)7.5質量(g)7500車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)ブラック塗装ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60851297SUG-31-KP3408-PSE203798.7101.6×114.376.2~92.2×66.8~76.2247
106,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする