SMITH OP
TICS バンジーベロクロクイックストラップキット
仕様
OTW、ブギースポルト用ストラップキット
適合機種
OTW、BSPシリーズ
全長(mm)
165
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60851367
GOGBNGQS-BK
818-5745
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851358
GOGBNGQS-T499
818-5746
TAN
¥
5,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください