SMITH OP
TICS ブギーレギュレーターバンジーベロクロストラップキット
仕様
ブギーレギュレーター用ストラップキット
適合機種
BRG01シリーズ
全長(mm)
300
質量(g)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60851376
BGSTRAPBV2-BK
818-5743
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60851385
BGSTRAPBV2-T499
818-5744
TAN
¥
4,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください