コノエ
ステンレス六角ナット1種
(1件のレビュー)
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
JIS B1181規格品
ナット
1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分
A2-70相当
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60854544
NT-SUS-0010
1セット(300個)
M10×1.50
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
60854553
NT-SUS-0012
1セット(200個)
M12×1.75
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854562
NT-SUS-0003
1セット(3000個)
M3×0.50
2.4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854578
NT-SUS-0004
1セット(1500個)
M4×0.70
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854587
NT-SUS-0005
1セット(1000個)
M5×0.80
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854596
NT-SUS-0006
1セット(1500個)
M6×1.00
5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
60854605
NT-SUS-0008
1セット(600個)
M8×1.25
6.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください