コノエ
ユニクローム六角ナット1種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質
軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ
仕様
JIS B1181規格品
ナット
1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分
4T(適合ボルト強度区分
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60854614
NT-SS-0010
1セット(300個)
M10×1.50
8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60854623
NT-SS-0012
1セット(200個)
M12×1.75
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
60854632
NT-SS-0003
1セット(10000個)
M3×0.50
2.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854648
NT-SS-0004
1セット(5000個)
M4×0.70
3.2
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60854657
NT-SS-0005
1セット(3000個)
M5×0.80
4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854666
NT-SS-0006
1セット(1500個)
M6×1.00
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854675
NT-SS-0008
1セット(600個)
M8×1.25
6.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください