オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ

オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ - サンコーテクノオールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ - サンコーテクノ
(1件のレビュー)

オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。

用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35内容量1本
注意
※マシンホルダーは、Cタイプ・SCタイプ・C-Dタイプ、CFタイプ・Bタイプの施工のみに使用されます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60854702AL-10H-SDSスチールM10・W3/8202
8,780
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60854718AL-8H-SDSスチールM8・W5/16199
8,780
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60854702
2019-11-14
用途: 器械固定(アンカー打ち込み)
運輸・通信業

思った通りの使いやすさで、早速使用しています。購入してよかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
1が参考にしています
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2090:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする