ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 - KFC(ケー・エフ・シー)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。

用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
全35種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
内容量
35種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
下穴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60854806C10-1001セット(50本)M10100304510.540
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
60854815C10-1201セット(50本)M10120304510.540
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854824C10-501セット(50本)M1050203510.530
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
60854833C10-601セット(50本)M1060254510.540
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60854842C10-701セット(50本)M1070254510.540
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854858C10-801セット(50本)M1080254510.540
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
60854867C10-901セット(50本)M1090304510.540
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
60854876C12-1001セット(30本)M12100305212.745
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
60854885C12-1201セット(30本)M12120355212.745
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
60854894C12-1501セット(30本)M12150355212.745
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854903C12-601セット(30本)M1260254212.735
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854912C12-701セット(30本)M1270255212.745
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
60854928C12-801セット(30本)M1280305212.740
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
60854937C12-901セット(30本)M1290305212.740
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
60854946C16-1001セット(15本)M16100407017.060
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
60854955C16-1201セット(15本)M16120407017.060
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
60854964C16-1501セット(15本)M16150407017.060
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
60854973C16-1901セット(15本)M16190407017.060
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
60854982C16-801セット(15本)M1680406017.050
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60854998C20-1301セット(10本)M20130509021.580
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855007C20-1501セット(10本)M20150509021.580
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855016C20-1901セット(10本)M20190509021.580
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855025C20-2301セット(30本)M20230509021.580
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855034C38-601セット(50本)W3/860254510.040
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855043C48-701セット(30本)W1/270255212.752
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855052C48-901セット(30本)W1/290305212.752
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
60855068C6-451セット(50本)M64515356.430
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855077C6-601セット(50本)M66020356.430
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855086C8-1001セット(50本)M810035408.535
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855095C8-401セット(50本)M84020308.525
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855104C8-501セット(50本)M85020408.535
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855113C8-601セット(50本)M86020408.535
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855122C8-701セット(50本)M87025408.535
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855138C8-801セット(50本)M88030408.535
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855147C8-901セット(50本)M89030408.535
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1440:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする