曜日別特売

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)

おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。

用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
下穴径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855156SUS C10-1001セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M1010.51003045
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855165SUS C10-1201セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M1010.51203045
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855174SUS C10-501セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M1010.5502035
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855183SUS C10-601セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M1010.5602545
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855192SUS C10-701セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M1010.5702545
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855208SUS C10-801セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M1010.5802545
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
60855217SUS C10-901セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M1010.5903045
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855226SUS C12-1001セット(30本)ステンレス(SUS304相当)M1212.71003052
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855235SUS C12-1201セット(30本)ステンレス(SUS304相当)M1212.71203552
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855244SUS C12-1501セット(30本)ステンレス(SUS304相当)M1212.71503552
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855253SUS C12-601セット(30本)ステンレス(SUS304相当)M1212.7602542
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855262SUS C12-701セット(30本)ステンレス(SUS304相当)M1212.7702552
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
60855278SUS C12-801セット(30本)ステンレス(SUS304相当)M1212.7803052
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855287SUS C12-901セット(30本)ステンレス(SUS304相当)M1212.7903052
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855296SUS C16-1001セット(15本)ステンレス(SUS304相当)M1617.01004070
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855305SUS C16-1201セット(15本)ステンレス(SUS304相当)M1617.01204070
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855314SUS C16-1501セット(15本)ステンレス(SUS304相当)M1617.01504070
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855323SUS C16-1901セット(15本)ステンレス(SUS304相当)M1617.01904070
オープン
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
60855332SUS C16-801セット(15本)ステンレス(SUS304相当)M1617.0804060
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855348SUS C20-1301セット(10本)ステンレス(SUS304相当)M2021.51305090
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855357SUS C20-1501セット(10本)ステンレス(SUS304相当)M2021.51505090
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855366SUS C20-1901セット(10本)ステンレス(SUS304相当)M2021.51905090
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
60855375SUS C20-2301セット(30本)ステンレス(SUS304相当)M2021.52305090
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60855384SUS C38-601セット(50本)ステンレス(SUS304相当)W3/810.0602545
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855393SUS C48-701セット(30本)ステンレス(SUS304相当)W1/212.7702552
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855402SUS C6-451セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M66.4451535
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855418SUS C6-601セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M66.4602035
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
60855427SUS C8-1001セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M88.51003540
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855436SUS C8-501セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M88.5502040
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855445SUS C8-601セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M88.5602040
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855454SUS C8-701セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M88.5702540
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855463SUS C8-801セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M88.5803040
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
60855472SUS C8-901セット(50本)ステンレス(SUS304相当)M88.5903040
オープン
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする