曜日別特売

打込み棒 ホーク・アンカーボルト用

打込み棒 ホーク・アンカーボルト用 - KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・アンカーボルト用 - KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・アンカーボルト用 - KFC(ケー・エフ・シー)

ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。

用途ホーク・アンカーボルトの施工に材質スチール内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
適合
トラスコ品番
質量(g)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855488SB-10L200(アンカー)B10100・B10120473-3843130(ねじの呼び)M10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60855497SB-12L200(アンカー)B12160・B12200473-3860315(ねじの呼び)M12
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60855524SB-24L250(アンカー)B24200473-3924770(ねじの呼び)M24
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
60855506SB-16L250(アンカー)B16160・B16200473-3886450(ねじの呼び)M16
オープン
取扱い終了
代替品有
60855515SB-20L250(アンカー)B20200473-3908495(ねじの呼び)M20
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60855506SB-16L85841122SB-16 ロングSB-16L ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー) 85841122ホーク・アンカーボルト用専用打込棒KFC(ケー・エフ・シー)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
60855515SB-20L85841147SB-20 ロングSB-20L ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー) 85841147ホーク・アンカーボルト用専用打込棒KFC(ケー・エフ・シー)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする