打込み棒 ホーク・カットアンカー用

打込み棒 ホーク・カットアンカー用 - KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・カットアンカー用 - KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・カットアンカー用 - KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・カットアンカー用 - KFC(ケー・エフ・シー)
(1件のレビュー)

ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。

用途ホーク・カットアンカーの施工に材質スチール内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
適合
トラスコ品番
質量(g)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855533SC-10160(アンカー)10CA・38CA、(ホークカットアンカー)10CA、38CA、SUS10CA、SUS38CA473-3967180(ねじの呼び)M10・W3/8
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
60855542SC-12160(アンカー)12CA・48CA、(ホークカットアンカー)12CA、48CA、SUS12CA、SUS48CA473-3975270(ねじの呼び)M12・W1/2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
60855558SC-16180(アンカー)16CA・58CA、(ホークカットアンカー)16CA、58CA、SUS16CA473-3983460(ねじの呼び)M16・W5/8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60855567SC-8160(アンカー)8CA・258CA、(ホークカットアンカー)8CA、258CA、SUS8CA473-3991135(ねじの呼び)M8・W5/16
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: ホークカットアンカー打ち込み

ホークカットアンカーを打ち込むのに専用器具を使えて便利。打込棒なので先端が焼き入れか調質してあると更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする