KFC(ケー・エフ・シー)
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用
ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
用途
ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。
材質
スチール
内容量
1本
全6種類を絞り込む
適合サイズ
選択してください
(ねじの呼び)M6
(ねじの呼び)M8・W5/16
(ねじの呼び)M10・W3/8
(ねじの呼び)M12・W1/2
(ねじの呼び)M16
(ねじの呼び)W3/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
適合
トラスコ品番
質量(g)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60855576
SHIF-38
160
(アンカー)HIF38-30、(ホークカットアンカー)HIF38-30
473-4017
130
(ねじの呼び)W3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855585
TESD-10
160
(アンカー)HI-10・HI-38
473-5064
140
(ねじの呼び)M10・W3/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
60855594
TESD-12
160
(アンカー)HI-12・HI-48
473-5072
220
(ねじの呼び)M12・W1/2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855603
TESD-16
180
(アンカー)HI-16
473-5081
500
(ねじの呼び)M16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855612
TESD-6
160
(アンカー)HI-6
473-5099
60
(ねじの呼び)M6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855628
TESD-8
160
(アンカー)HI-8・HI-258
473-5102
90
(ねじの呼び)M8・W5/16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください