フィッシャー
SXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
適合材
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
仕様
箱入
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
最大引張荷重(kN)
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60855637
524864
1セット(45本)
10
50
(コンクリート、ALC)10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855646
524865
1セット(20本)
12
60
(コンクリート、ALC)12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855673
524861
1セット(90本)
6
50
(コンクリート、ALC)6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60855682
524862
1セット(90本)
8
40
(コンクリート、ALC)8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855655
524859
1セット(90本)
5
25
(コンクリート、ALC)5
オープン
取扱い終了
60855664
524860
1セット(90本)
6
30
(コンクリート、ALC)6
オープン
取扱い終了
返品不可
60855698
524863
1セット(45本)
8
65
(コンクリート、ALC)8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください