曜日別特売

ボルトアンカー FAZ2

ボルトアンカー FAZ2 - フィッシャーボルトアンカー FAZ2 - フィッシャーボルトアンカー FAZ2 - フィッシャーボルトアンカー FAZ2 - フィッシャーボルトアンカー FAZ2 - フィッシャーボルトアンカー FAZ2 - フィッシャーボルトアンカー FAZ2 - フィッシャーボルトアンカー FAZ2 - フィッシャー

フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
材質
全長(mm)
適合材
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60855892949811セット(50本)M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)95コンクリート、石材85、(有効)60
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608559085014031セット(50本)M1010ステンレス(SUS316相当)95コンクリート、石材85、(有効)60
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608559175014301セット(10本)M1010高耐食性ステンレス(SUS836L相当)95コンクリート、石材85、(有効)60
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608559355032521セット(20本)M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)245コンクリート、石材235、(有効)60
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608559445014121セット(20本)M1010ステンレス(SUS316相当)245コンクリート、石材235、(有効)60
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60855953949821セット(25本)M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)105コンクリート、石材95、(有効)60
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608559625014061セット(50本)M1010ステンレス(SUS316相当)105コンクリート、石材95、(有効)60
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60855978949831セット(25本)M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)115コンクリート、石材105、(有効)60
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608559875014071セット(50本)M1010ステンレス(SUS316相当)115コンクリート、石材105、(有効)60
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608559965031851セット(10本)M1010高耐食性ステンレス(SUS836L相当)115コンクリート、石材105、(有効)60
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856005949841セット(20本)M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)135コンクリート、石材125、(有効)60
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608560145014091セット(20本)M1010ステンレス(SUS316相当)135コンクリート、石材125、(有効)60
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856032949851セット(20本)M1010スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)165コンクリート、石材155、(有効)60
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856048954191セット(20本)M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)110コンクリート、石材100、(有効)70
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
608560575014131セット(20本)M1212ステンレス(SUS316相当)110コンクリート、石材100、(有効)60
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608560665031861セット(10本)M1212高耐食性ステンレス(SUS836L相当)110コンクリート、石材100、(有効)70
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856075954701セット(20本)M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)200コンクリート、石材190、(有効)70
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
608560845014211セット(20本)M1212ステンレス(SUS316相当)200コンクリート、石材190、(有効)60
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
608560935032531セット(10本)M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)260コンクリート、石材250、(有効)70
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608561025031801セット(20本)M1212ステンレス(SUS316相当)245コンクリート、石材250、(有効)60
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856118954201セット(20本)M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)120コンクリート、石材110、(有効)70
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608561275014151セット(20本)M1212ステンレス(SUS316相当)120コンクリート、石材110、(有効)60
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856136956051セット(10本)M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)300コンクリート、石材290、(有効)70
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856145954211セット(20本)M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)130コンクリート、石材120、(有効)70
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
608561545014161セット(20本)M1212ステンレス(SUS316相当)130コンクリート、石材120、(有効)60
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608561635014311セット(10本)M1212高耐食性ステンレス(SUS836L相当)130コンクリート、石材120、(有効)70
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856172954461セット(20本)M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)150コンクリート、石材140、(有効)70
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
608561885014191セット(20本)M1212ステンレス(SUS316相当)150コンクリート、石材140、(有効)60
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608561975014201セット(20本)M1212ステンレス(SUS316相当)160コンクリート、石材150、(有効)60
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856206954541セット(20本)M1212スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)180コンクリート、石材170、(有効)70
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856215958651セット(10本)M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)223コンクリート、石材210、(有効)85
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
608562245014251セット(10本)M1616ステンレス(SUS316相当)223コンクリート、石材210、(有効)85
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
608562335032541セット(10本)M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)283コンクリート、石材270、(有効)85
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
60856242959671セット(10本)M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)323コンクリート、石材310、(有効)85
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856258958361セット(10本)M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)148コンクリート、石材135、(有効)85
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
608562675014231セット(20本)M1616ステンレス(SUS316相当)148コンクリート、石材135、(有効)85
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608562765014321セット(10本)M1616高耐食性ステンレス(SUS836L相当)148コンクリート、石材135、(有効)85
オープン
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856285959681セット(10本)M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)373コンクリート、石材360、(有効)85
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856294961881セット(10本)M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)423コンクリート、石材410、(有効)85
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608563035221241セット(10本)M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)128コンクリート、石材115、(有効)85
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
608563125221251セット(20本)M1616ステンレス(SUS316相当)128コンクリート、石材115、(有効)85
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856328958641セット(10本)M1616スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)173コンクリート、石材160、(有効)85
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
608563375014241セット(20本)M1616ステンレス(SUS316相当)173コンクリート、石材160、(有効)85
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
608563465031871セット(10本)M1616高耐食性ステンレス(SUS836L相当)173コンクリート、石材160、(有効)85
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608563555032551セット(5本)M2020スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)303コンクリート、石材285、(有効)100
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856364466321セット(5本)M2020スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)172コンクリート、石材155、(有効)100
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608563735014261セット(4本)M2020ステンレス(SUS316相当)172コンクリート、石材155、(有効)100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60856382466331セット(5本)M2020スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)202コンクリート、石材185、(有効)100
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608563985031831セット(4本)M2020ステンレス(SUS316相当)202コンクリート、石材185、(有効)100
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
608564165014271セット(4本)M2424ステンレス(SUS316相当)205コンクリート、石材185、(有効)125
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする