曜日別特売

セーフティアンカー ステンレス製

セーフティアンカー ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー ステンレス製 - KFC(ケー・エフ・シー)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。

用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に適合材コンクリート材質ステンレス仕様箱入
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
下穴径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
下穴径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60858315SKB161601セット(50本)M16160817222.522.521.7
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60858358SKB6651セット(100本)M66527339.59.59.5
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60858297SKB101001セット(30本)M10100474514.514.514.0
オープン
取扱い終了
60858306SKB121251セット(100本)M12125595718.018.017.3
オープン
取扱い終了
60858324SKB201801セット(30本)M20180818828.028.027.2
オープン
取扱い終了
60858333SKB222001セット(20本)M222008410333.033.032.0
オープン
取扱い終了
60858342SKB242401セット(15本)M242407215535.035.034.0
オープン
取扱い終了
60858367SKB8801セット(50本)M880344012.512.512.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする