KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
(1件のレビュー)
あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
用途
コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
適合材
コンクリート
材質
スチール、電気亜鉛メッキ
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60858376
10CA
1セット(100本)
M10
40
14
14.5
14.0
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
60858385
12CA
1セット(50本)
M12
50
20
18.0
17.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
60858394
16CA
1セット(30本)
M16
60
24
22.0
21.4
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
60858403
258CA
1セット(50本)
W5/16
35
12
12.5
12.0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
60858412
38CA
1セット(100本)
W3/8
40
14
14.5
14.0
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60858428
48CA
1セット(50本)
W1/2
50
20
18.0
17.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
60858437
58CA
1セット(30本)
W5/8
60
24
22.0
21.4
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60858446
8CA
1セット(50本)
M8
35
12
12.5
12.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください