ATI
フランジロック式ドリルブッシング
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられます。
丈夫なポリカーボネート製ハウジング、ロックインラグ付スチールブッシングです。
用途
航空産業向け
材質
工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
適合ブッシング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60858577
ATI589DA
ドリル:#80(.0135)~#10(.1935)
792-8131
39
(外径)5/16インチ
¥
10,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60858586
ATI589EA
ドリル:#28(.1405)~11/32(.3438)
792-8149
45
(外径)1/2インチ
¥
12,730
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください