曜日別特売

エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB

エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)仕様エコボックス入トラスコ品番791-5144リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)14.7引張荷重(N)3900剪断荷重(N)2600フランジ径D(Φmm)9.6かしめ可能板厚(mm)6.4~9.5内容量1セット(150本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60858595NSA66CEB
3,010
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする