波板用コーナー見切(両) 2.4M

波板用コーナー見切(両) 2.4M - アルインコ波板用コーナー見切(両) 2.4M - アルインコ波板用コーナー見切(両) 2.4M - アルインコ波板用コーナー見切(両) 2.4M - アルインコ波板用コーナー見切(両) 2.4M - アルインコ波板用コーナー見切(両) 2.4M - アルインコ
(1件のレビュー)

柱のコーナー部をきれいに仕上げます。

長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.46間口W×奥行D(mm)55×55内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60858665BA173K384-7659ブラック
6,850
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60858674BA173B384-7641ブロンズ
6,410
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858674
2020-07-04
用途: 物置きの四隅に利用
飲食業

物置の壁を波板で仕上げました。
四隅の仕上げをカッコよくしたかったので、これを使いました。
結果的に使って正解でした!
ただ、ホワイトがないのが残念・・・白いペンキを塗りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする