アルインコ
波板用母屋枠見切付 2.4M
波板用母材(BA170)を簡単に取付けできます。
長さ(mm)
2400
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
0.76
間口W×奥行D(mm)
42.4×18
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60858762
BA176K
384-7713
ブラック
¥
3,540
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60858778
BA176B
384-7705
ブロンズ
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500