三和式ベンチレーター
SANWA 涼風ファン
水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。
本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。
使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。
用途
大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等
材質
本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製
電源(V)
三相200
電動機の極数
6P
内容量
1台
注意
※ご使用の水は、必ず水道水をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60858857
SVR-SUS-600T-D
60
¥
1,262,000
¥
1,190,000
¥
1,309,000
(税込)
60日以内出荷
返品不可
地域運賃
60858866
SVR-SUS-750T-D
75
¥
1,498,000
¥
1,490,000
¥
1,639,000
(税込)
60日以内出荷
返品不可
地域運賃
60858875
SVR-SUS-900T-D
90
¥
1,734,000
¥
1,690,000
¥
1,859,000
(税込)
60日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません