BAHCO(バーコ)
カラビナランヤード
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
最大3kgまでの工具に対応しています。
用途
高所作業の落下防止
色
ブラック/オレンジ
最大長(mm)
1200
材質
ポリエステル
コード径(Φmm)
14
最大荷重(kg)
(使用)3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自然長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60859146
3875-LY2
940
¥
6,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
60859155
3875-LY3
800
¥
6,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60859137
3875-LY1
700
¥
6,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください