BAHCO(バーコ)
ランヤード用コネクタ
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
2個入りです。
最大1kgまでの工具に対応しています。
用途
高所作業の落下防止
色
ブラック
自然長(mm)
300
仕様
3875-LY3と3875-WL1の交換用コネクタ
トラスコ品番
470-8962
材質
ポリエステル
質量(g)
40
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60859164
3875-QL1
¥
2,290
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください