手首用ランヤード

手首用ランヤード - BAHCO(バーコ)

最大1kgまでの工具に対応しています。
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
ロック付きループ部分は交換できます。
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。

用途高所作業の落下防止ブラック/オレンジトラスコ品番470-8997材質ポリエステル全長(mm)600質量(g)40最大荷重(kg)(使用)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608591733875-WL1
3,740
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする