曜日別特売

伸縮式ランヤード

伸縮式ランヤード - BAHCO(バーコ)伸縮式ランヤード - BAHCO(バーコ)

強度のあるポリエステル製のヒモとケース部分はポリカーボネートです。
ケース横にロックボタン付です。
コネクタ部分は交換できます。
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
最大0.9kgまでの工具に対応しています。

用途高所作業の落下防止ブラックトラスコ品番470-8989材質ポリエステル、ケース部:ポリカーボネート全長(mm)1000質量(g)200最大荷重(kg)(使用)0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608591823875-RL1
9,500
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする