伸縮式ランヤード用コネクト

伸縮式ランヤード用コネクト - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

最大0.9kgまでの工具に対応しています。
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
2個入りです。

用途高所作業の落下防止ブラック仕様3875-RL1の交換用コネクタトラスコ品番470-8971材質ポリエステル全長(mm)235質量(g)35内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608591983875-QRL1
2,760
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859198
2018-09-18
用途: 配管、配線工事。

穴の開いていない工具にも使えるので購入した。別売りのコネクトを購入することで、高所で使用する複数の工具に事前に取り付けておくことができ、高所での作業工数を減らすことが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする