曜日別特売

セーフティコード3kgタイプ

セーフティコード3kgタイプ - フジ矢セーフティコード3kgタイプ - フジ矢セーフティコード3kgタイプ - フジ矢セーフティコード3kgタイプ - フジ矢

プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。
コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。

用途高所作業時の落下防止工事に最大長(mm)1500自然長(mm)840材質特殊縫製のひも質量(g)78コード径(Φmm)8最大荷重(kg)(使用)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60859225FSC-3BKブラック
3,470
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
60859207FSC-3GDゴールド
3,470
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
60859216FSC-3SLシルバー
3,470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする