トップ工業
コンパクトセーフティコードHisqare
復元力が高い四角コイルタイプです。
コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途
工具類の落下防止用
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
380
最大長(mm)
1300
最大荷重(kg)
(使用)1
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大荷重(kg)
最大長(mm)
自然長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60859243
SFC-412SB
(使用)1
1300
380
蛍光ブルー
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
60859252
SFC-412SP
(使用)1
1300
380
蛍光ピンク
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください