タキロンシーアイ
レジコン製水栓柱 前出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質
レジンコンクリート
幅(mm)
74
奥行(mm)
76
配管接続方向
前出し
保温材
発泡ウレタン、給水管
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60859514
290302
470-9853
4.6
1200
13×1200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60859505
290289
470-9845
3.9
1000
13×1000
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください