タキロンシーアイ
レジコン製不凍水栓柱 下出し
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途
凍結対策の水抜きに
材質
保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み
幅(mm)
87
奥行(mm)
89
配管接続方向
下出し
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
呼び径
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60859532
290456
1281(1196)
13×1200
8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
60859523
290463
1081(996)
13×1000
6.8
¥
22,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください