曜日別特売

研ぎ出し流し ミカゲ

研ぎ出し流し ミカゲ - タキロンシーアイ研ぎ出し流し ミカゲ - タキロンシーアイ研ぎ出し流し ミカゲ - タキロンシーアイ研ぎ出し流し ミカゲ - タキロンシーアイ
(2件のレビュー)

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。

用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60859548290043460430150約139
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
60859557290050550500170約2213
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60859566290098750500170約3017
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859566
2023-09-13
用途: 修繕工事
株式会社清谷商店建設業・工事業

商品の精度、仕上り、梱包などすべてに大変満足してます。

対象商品 : 60859557
2019-09-26
用途: 至って普通
製造業

今まで使っていた物がほぼ同じサイズでした。
今までの物が台風で残骸が飛んできて割れてしまった為に交換用でかいました。普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする