曜日別特売

樹脂製流しスタンド

樹脂製流しスタンド - タキロンシーアイ樹脂製流しスタンド - タキロンシーアイ

タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。

材質ポリプロピレンみかげ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60859575290173473-55012900433450D用490×370×260
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
60859584290180473-55102900504.5550D用410×310×260
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする