アルミス
アルミスルスルホース(大)
ホースのコーナーの取り回しに便利です。
ホースが外れにくいです。
材質
アルミ、ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
485-0254
幅(mm)
240
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
750
奥行(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60859672
SSH-2R
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください