曜日別特売

ステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm

ステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm - ニッサチェインステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm - ニッサチェインステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm - ニッサチェインステンレス用心鎖(チューブ通し)4X1200mm - ニッサチェイン
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、チューブ:塩化ビニール(PVC)トラスコ品番389-2476全長(mm)1200質量(g)430内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860144S-124
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする