曜日別特売

フリーチェイン クローム

フリーチェイン クローム - ニッサチェインフリーチェイン クローム - ニッサチェインフリーチェイン クローム - ニッサチェインフリーチェイン クローム - ニッサチェインフリーチェイン クローム - ニッサチェインフリーチェイン クローム - ニッサチェインフリーチェイン クローム - ニッサチェインフリーチェイン クローム - ニッサチェイン
材質スチール(SWRM)、表面処理:代用クローム内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
チェーン径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
チェーン径(Φmm)
線径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860153K-112788-6578300191.61.6
220
169
186(税込)
当日出荷
60860162K-111788-6560450261.61.6
250
189
208(税込)
当日出荷
60860178K-110788-6551600351.61.6
280
209
230(税込)
当日出荷
60860187K-103788-65013002622.0
230
179
197(税込)
当日出荷
60860196K-102788-64974504022.0
260
189
208(税込)
当日出荷
返品不可
60860205K-101788-64896005022.0
290
219
241(税込)
当日出荷
60860214K-109788-6535300462.62.6
260
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60860223K-108788-6527450662.62.6
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60860232K-107788-6519600872.62.6
340
259
285(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする