曜日別特売

フリーチェイン ステンレス

フリーチェイン ステンレス - ニッサチェインフリーチェイン ステンレス - ニッサチェインフリーチェイン ステンレス - ニッサチェインフリーチェイン ステンレス - ニッサチェインフリーチェイン ステンレス - ニッサチェインフリーチェイン ステンレス - ニッサチェイン
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
チェーン径(Φmm)
線径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860248K-202788-6594450402.02.0
510
429
472(税込)
当日出荷
60860257K-201788-6586600502.02.0
610
489
538(税込)
当日出荷
60860266K-209788-6632300462.62.6
480
399
439(税込)
当日出荷
60860275K-208788-6624450662.62.6
580
479
527(税込)
当日出荷
60860284K-207788-6616600872.62.6
680
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60860266
2020-11-03
用途: 幕の取付
株式会社サイボク卸売・小売業

前回も購入しましたが、強度も良く安心して使用しております。
配送のスピード・梱包にも問題ございません。
また利用致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする