エアーフィルター2 ホルダー付き

エアーフィルター2 ホルダー付き - 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き - 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き - 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き - 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き - 橋本クロス
(2件のレビュー)

難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。
制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。

用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして材質難燃ポリエステル仕様ホルダー付き厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
捕集効率(%)
圧力損失
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860302A155015033.3(初期)26Pa754-4103170
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60860318A255025033.3(初期)26Pa754-4111260
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60860327A355035033.3(初期)26Pa754-4120380
7,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
60860336A465046033.3(初期)26Pa754-4138480
10,450
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 工場内エアコンの吸込み口外部
服部テキスタイル株式会社

ミシン目が付いている為、作業が素早く出来て ほかの作業に手が回る。

対象商品 : 60860302
2021-02-22
用途: 機械の制御盤に
製造業

機械の制御盤についている熱交換器のフィルターが、
汚れるので、これをマメに変えた方がいいかなと、
試験的に購入。
やや薄いというのが、印象。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする