ケンブリッジ
エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ
ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。
多風量を、低圧力損失にて処理できます。
用途
空調機用
仕様
ろ材交換タイプ
材質
取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト
連続使用温度(℃)
40以下(瞬間最高使用温度:60以下)
使用湿度(%RH)
100以下
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)
捕集効率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860458
4ADVP6-35VA
610×305×292
820-7549
1.2
35
50~60
¥
45,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
60860467
4ADVP6-70FA
610×610×292
820-7550
2.3
70
50~60
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
60860476
4ADVP9-35VA
610×305×292
820-7551
1.3
35
80~90
¥
51,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
60860485
4ADVP9-70FA
610×610×292
820-7552
2.4
70
80~90
¥
82,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください