SOL シリンダー錠 15mm

SOL シリンダー錠 15mm - 清水[建築金物]

本体およびツルは真鍮となります。また内部のスプリングはステンレスを使用していますので強度と耐久性に優れています。

用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番769-3974材質本体、ツル:真鍮、鍵:真鍮、ニッケル仕上げ幅(mm)16質量(g)40寸法B(mm)12.2寸法C(mm)8つる径(Φmm)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608610542500-15
1,120
799
879(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする