ニッサチェイン
フリーダイヤル錠
(1件のレビュー)
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途
工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
材質
鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)
500
呼び寸法
500mm
ロック
ダイヤル式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861063
S-36
495-7776
160
3段ダイヤル
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60861072
S-37
495-7784
230
4段ダイヤル
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください