McNETT
ウルトラコンパクトマイクロテリータオル
抗菌性のある素材で作られています。
用途
ウインドブレイカー、日よけ、スリング、水分吸収タオル、ブランケットとして
質量(g)
210
材質
高密度マイクロテリー
寸法(縦×横)(mm)
(シートサイズ)762×1270
仕様
両面メッシュバック付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861124
69025
コヨーテ
¥
6,295
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60861115
69030
OD
¥
6,295
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください