ウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ

ウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ - McNETTウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ - McNETTウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ - McNETTウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ - McNETTウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ - McNETTウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ - McNETTウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ - McNETTウルトラコンパクトマイクロファイバータオルバッグ - McNETT

通常のタオルの約5倍の水分を吸収します。
手で絞るだけで吸収したおよそ90%の水分を放出します。
マイクロファイバー素材は水分だけでなく汚れ落としにも効果的で、眼鏡や双眼鏡のレンズ磨きから銀食器などのポリッシュ用にと様々な用途に使用可能です。
軽量で薄く折りたたむことでコンパクトに持ち運び可能です。

材質高密度マイクロファイバー内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086113344033100OD(シートサイズ)508×1016
6,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086114244034210OD(シートサイズ)762×1270
9,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086116744031210コヨーテ(シートサイズ)762×1270
9,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086117644037210サンド(シートサイズ)762×1270
7,340
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086118544036100サンド(シートサイズ)508×1016
6,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086119444038300サンド(シートサイズ)889×1575
8,430
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086120344041210ネイビー(シートサイズ)762×1270
7,340
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086121244042300ネイビー(シートサイズ)889×1575
8,860
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6086115844030100コヨーテ(シートサイズ)508×1016
3,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする