曜日別特売

ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー

ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)
材質プラスチック全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861246AI0152ピンク1.5、2.06.8
380
209
230(税込)
当日出荷
60861255AI100010.03.6
380
209
230(税込)
当日出荷
60861264AI0253オレンジ2.5、3.06.5
380
209
230(税込)
当日出荷
60861273AI04004.06.5
380
209
230(税込)
当日出荷
60861282AI0500黄緑5.06.2
380
209
230(税込)
当日出荷
60861298AI06006.05.8
380
209
230(税込)
当日出荷
60861307AI0800水色8.05
380
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60861282
2020-09-28
用途: アクセスがややこしいねじの締め付け

4つ買ってひと塊にしました。
アクセスがややこしい,複数の5mm六角穴ねじ用です。
ショート,ロング,ロング首下ショート,
それとロング首下超ロング40436934(ミトロイ HBL50N)の
4種類(いずれもボールポイント)をセットにして用意しています。
この塊を持っていれば,作業が滞りません。
全サイズセットなんかより,このホルダーでピンポイントの
サイズをバリエーションセットにしたことでとても具合いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする