旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組
トラスコ品番
497-4972
セット内容
AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000
材質
プラスチック
全長(mm)
37
質量(g)
150
内容量
1セット(7個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861316
AIS0710
¥
2,570
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください