曜日別特売

コーナーガード

コーナーガード - リスコーナーガード - リス
(1件のレビュー)

倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。
安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます
オール樹脂性でリサイクルが可能です。

用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保材質ポリプロピレン(PP)イエロー×ブラック取付け方法設置タイプ厚さ(mm)7.7内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862007CL8-300X300X600ALL6003007.7447-94160.7
4,080
3,690
4,059(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
60862016CL8-300X300X900ALL9003007.7447-94241
5,110
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
60862025CL8-400X400X1200ALL12004007.7447-94321.8
8,160
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 出入口開口部近く角の商品保護
卸売・小売業

頑丈なつくりで扱い商品に見合った高さ。
断面や角がR形状で手触りが滑らかなら、より良いように思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする