エムエフ
ボーダークッション
どこでも貼れる万能クッションです。
用途
駐車場や工場現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に
色
イエロー×ブラック
材質
発泡ウレタン(グレー)+粘着剤
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
784-9711
幅(mm)
100
質量(g)
50
長さ(m)
1
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60862034
BC001
¥
1,060
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください