反射コーナーガード 緑/白 240mmX2M

反射コーナーガード 緑/白 240mmX2M - 日東エルマテリアル

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
両端粘着付きの反射タイプです。
独自のV溝加工を施しているため様々な形状なコーナーへ貼り付ける事が出来ます。
アルミ基材のため凹凸面への接着性に優れています。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

用途
L字コーナー、H鋼のコ字コーナー、Rコーナーなど各種コーナーの保護。
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。
グリーン×ホワイト材質反射ポリエチレンフィルム+ポリエチレンフォーム厚さ(mm)6トラスコ品番474-6937幅(mm)240質量(g)185長さ(m)2取付け方法貼付タイプ内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60862095HCG-2GW
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする